Riferimenti
Gapi:ORM 29,10X1.60 NBR70
Rubix:999221201000906


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A031K6-O-RING OR 29.10X1.60 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.60 mm Diametro Interno mm:29.10 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,80 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 74,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione