2PA152K0-BACK-UP RING 152 (3325) OR: 82,22 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH PK8152
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8152
Rubix:999190900046611
Produttore:2PA152K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2PA152K0-BACK-UP RING 152 (3325) OR: 82,22 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH PK8152
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:82.22 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore