Riferimenti
Gapi:OR261
Rubix:999190900016471
Produttore:11A442K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 171,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A442K6-O-RING OR 171.04X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:171.04 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 171,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione