Riferimenti
Gapi:OR 65.00X1.50 FPM75
Rubix:999190900014486


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B320G6-O-RING OR 65.00X1.50 FPM75
11b320g6-o-ring or 65.00x1.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,09 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 59,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione