Riferimenti
Gapi:OR 144.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900018573


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 144 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BW61K6-O-RING OR 144.00X5.00 NBR70
11bw61k6-o-ring or 144.00x5.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 144 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,39 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 84,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione