Riferimenti
Gapi:OR 340.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015723


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BT61G6-O-RING OR 340.00X4.00 FPM75
11bt61g6-o-ring or 340.00x4.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,97 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 49,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione