Riferimenti
Gapi:OR 3.50X3.00 NBR70
Rubix:999190900017610


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD55K6-O-RING OR 3.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:3.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,94 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 88,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione