49385862-O-RING OR 110,72 3,53 80 FKM FP8019 ( MESCOLA 80 FKM FP801903)

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49385862
Rubix:999210420061719
Produttore:49385862
49385862-O-RING OR 110,72 3,53 80 FKM FP8019 ( MESCOLA 80 FKM FP801903)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110,72 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49385862-O-RING OR 110,72 3,53 80 FKM FP8019 ( MESCOLA 80 FKM FP801903)


Gli O-Ring sono anelli chiusi di sezione circolare. Vengono prodotti mediante vulcanizzazione da utensili di forma come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nella sua sede. L'O-ring può essere compresso radialmente o assialmente nella sua sede di installazione. In condizioni operative, la pressione esercitata dai mezzi rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico funziona come un fluido non comprimibile.

Applicazioni

O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno110,72 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
Paese d'origineIT
Codice doganale39269097
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione