Riferimenti
Valgan:OR 219 146,10X5,34 FP75
Rubix:160000000419773

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 146,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 219 146,05X5,33 FP75
OR 219 146,10X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 146,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,60 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 40,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione