67189581-O-RING OR 37,69 3,53 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67189581
Rubix:999210420073931
Produttore:OR 37,69 3,53 70 EPDM EP7039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67189581-O-RING OR 37,69 3,53 70 EPDM EP7039 ( MESCOLA 70 EPDM EP703901)
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:37.69 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione