Riferimenti
Gapi:OR244
Rubix:999190900016454
Produttore:11A425K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A425K6-O-RING OR 107.54X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:107.54 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore