O-RING D.INT: 180,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH NERO OR010-42783
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:OR010-42783
Rubix:999230731035416


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 180,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH NERO OR010-42783
O-RING D.INT: 180,00 MM D.CORDA: 2,00 MM MAT: NBR 70 SH NERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore