Riferimenti
Gapi:OR90886
Rubix:999190900019400
Produttore:11A770K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 239 200X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:200.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,36 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 71,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione