Riferimenti
Gapi:OR90262
Rubix:999190900019253
Produttore:11A443K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4700 177,39X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:177.39 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 177,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione