Riferimenti
Gapi:ORM 12,00 X 2,50 NBR 70SH
Rubix:999190900017405


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B828K6-O-RING OR 12.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:12.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Numero di elementi | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore