Riferimenti
Valgan:OR 112 9,92X2,62 NBR
Rubix:160000000421092

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 112 9,92X2,62 NBR
OR 112 9,92X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore