PK8350 BACK-UP RING 350 OR: 116,84 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8350
Rubix:999190900046747
Produttore:2PA350K0
PK8350 BACK-UP RING 350 OR: 116,84 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno116,84 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8350 BACK-UP RING 350 OR: 116,84 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:116.84 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno116,84 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,73 IVA esclusa
/ Unità
0,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore