Riferimenti
Gapi:OR 11.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018248


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BR58K6-O-RING OR 11.00X4.00 NBR70
11br58k6-o-ring or 11.00x4.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,44 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 67,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione