Riferimenti
Gapi:OR90829
Rubix:999190900019199
Produttore:11A389K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 152 47,62X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:47.63 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,04 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 98,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione