Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Cuscinetti
(28.493)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3802)
Cinghie e catene
(24.868)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2904)
Elementi antivibranti
(496)
Sistemi di tenuta
(18.693)
Lubrificazione centralizzata
(1556)
Vedi Organi di trasmissione
Guarnizioni statiche
(8984)
Guarnizioni dinamiche
(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni statiche
Prodotti di tenuta statica
O-ring
GUARNIZIONE DEM32
GUARNIZIONE DEM32
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Valgan:
DEM32
Rubix:
160000000422893
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DEM32
DEM32
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
0,64
IVA esclusa
/
Unità
€
0,78
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
49461451-O-RING OR 17,00 2,00 70 EPDM EP7071 ( MESCOLA 70 EPDM EP707103)
67192099-GUARNIZIONE OR 165,00 2,00 70 NBR NB7028
PK8156 BACK-UP RING 156 (3425) OR: 107,62 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
11A224G6-O-RING OR 52.07X2.62 FPM75
49492918-O-RING E BACK-UP OR 114,02 1,78 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)
O-RING OR 4187 47,22X3,53 FP75
O-R .NBR 70SH M D.116,00X2 01.ORM20.116000
11B550K6-O-RING OR 26.50X2.00 NBR70
OR90239 O-RING 239 (4362) D.INT: 91,67 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH
11B59EK6-O-RING OR 66.60X5.70 NBR70
67003484-O-RING OR 98,02 3,53 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
OR90120 O-RING 120 (3100) D.INT: 25,07 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH
49461778-O-RING OR 350,00 8,00 70 NBR NB7006 (MESCOLA 70 NBR NB700602)
11A462K6-O-RING OR 380.59X3.53 NBR70
11A372G6-O-RING OR 25.80X3.53 FPM75