OR90239 O-RING 239 (4362) D.INT: 91,67 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90239
Rubix:999190900046373
Produttore:11A420KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90239 O-RING 239 (4362) D.INT: 91,67 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:91.67 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione