Riferimenti
Gapi:ORM 189,30 X 5,70 NBR 90SH
Rubix:999190900021749

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 189,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A694K0-GUARNIZIONE ORM 189,30 X 5,70 NBR 90SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 189,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,87 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 60,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione