OR90120 O-RING 120 (3100) D.INT: 25,07 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90120
Rubix:999190900046356
Produttore:11A207KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90120 O-RING 120 (3100) D.INT: 25,07 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:25.07 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore