Riferimenti
Gapi:OR 375.00X7.00 FPM75
Rubix:999221201000525


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 375 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B12MG6-O-RING OR 375.00X7.00 FPM75
11b12mg6-o-ring or 375.00x7.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 375 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione