2ERAE361-GUARNIZIONE RAE 02817 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE216
Rubix:999190900039168
Produttore:RAE216
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE361-GUARNIZIONE RAE 02817 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:28.17 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

