PK8347 BACK-UP RING 347 (6425) OR: 107,32 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8347
Rubix:999190900046744
Produttore:2PA347K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 107,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8347 BACK-UP RING 347 (6425) OR: 107,32 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:107.32 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore