Riferimenti
Gapi:OR90025
Rubix:999190900019063
Produttore:11A063K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2118 29,87X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:29.87 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore