Riferimenti
Gapi:OR223
Rubix:999190900016411
Produttore:11A382K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A382K6-O-RING OR 40.87X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:40.87 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore