Riferimenti
Gapi:ORM0553
Rubix:999190900017614
Produttore:11BD59K6
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD59K6-O-RING OR 5.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:5.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,86 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 92,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

