Riferimenti
Gapi:OR90684
Rubix:999190900019412
Produttore:11A782K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 272,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81075 272,4X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:272.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 272,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,30 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 89,43 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione