Riferimenti
Gapi:OR314
Rubix:999190900016500
Produttore:11A533K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A533K6-O-RING OR 18.42X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:18.42 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,71 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 66,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione