Riferimenti
Gapi:ORMV283
Rubix:999190900015042
Produttore:11BE46G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BE46G6-O-RING OR 28.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:28.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore