Riferimenti
Gapi:ORM374
Rubix:999190900018281
Produttore:11BS30K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS30K6-O-RING OR 37.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:37.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,08 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 94,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione