Riferimenti
Gapi:OR362
Rubix:999190900016553
Produttore:11A597K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A597K6-O-RING OR 158.12X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:158.11 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore