BACK-UP RING 025 (2118) OR: 29,87 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA025K0

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:2PA025K0
Rubix:999190900046540
Produttore:2PA025K0
BACK-UP RING 025 (2118) OR: 29,87 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA025K0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno29,87 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 025 (2118) OR: 29,87 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA025K0


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:29.87 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno29,87 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,07 IVA esclusa
/ Unità
0,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore