2ERAE293-GUARNIZIONE RAE 06952 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 06952 00262 L1
Rubix:999190900039144
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE293-GUARNIZIONE RAE 06952 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:69.52 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

