Riferimenti
Gapi:OR445
Rubix:999190900016620
Produttore:11A771K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 202,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A771K6-O-RING OR 202.57X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:202.57 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 202,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione