Riferimenti
Gapi:ORM2235
Rubix:999190900018016
Produttore:11BL68K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BL68K6-O-RING OR 22.00X3.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:22.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,51 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 86,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore