Riferimenti
Gapi:ORM234
Rubix:999190900018261
Produttore:11BR91K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BR91K6-O-RING OR 23.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:23.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,38 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 113,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione