Riferimenti
Gapi:ORV872
Rubix:999190900013993
Produttore:11A754G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 155,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A754G6-O-RING OR 155.60X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:155.60 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 155,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,83 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 49,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore