Riferimenti
Gapi:ORM632
Rubix:999190900017302
Produttore:11B645K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B645K6-O-RING OR 63.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:63.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore