Riferimenti
Valgan:OR 3093 23,47X2,62 SILICONE
Rubix:160000000087752

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3093 23,47X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 12,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione