Riferimenti
Gapi:OR90139
Rubix:999190900019131
Produttore:11A226K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3218 55,25X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:55.25 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,66 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 47,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione