2ERAE433-GUARNIZIONE RAE 05080 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE831
Rubix:999190900039186
Produttore:RAE831
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE433-GUARNIZIONE RAE 05080 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:50.80 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,28 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 17,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

