Riferimenti
Gapi:ORMV0815
Rubix:999190900014359
Produttore:11B192G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B192G6-O-RING OR 8.00X1.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:8.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,04 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 52,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione