Riferimenti
Valgan:OR 6200 50,16X5,34 FP75
Rubix:160000000419738

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 6200 50,17X5,33 FP75
OR 6200 50,16X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,72 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 26,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione