PK8382 BACK-UP RING 382 (61300) OR: 329,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8382
Rubix:999190900046779
Produttore:2PA382K0
PK8382 BACK-UP RING 382 (61300) OR: 329,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno329,57 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8382 BACK-UP RING 382 (61300) OR: 329,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:329.57 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno329,57 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore