Riferimenti
Gapi:ORM1204
Rubix:999190900018381
Produttore:11BU37K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU37K6-O-RING OR 120.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:120.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,55 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 99,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione