Riferimenti
Gapi:OR217
Rubix:999190900016404
Produttore:11A375K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A375K6-O-RING OR 29.74X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:29.74 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore