Riferimenti
Gapi:OR 83.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017705


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 83 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BG17K6-O-RING OR 83.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:83.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 83 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,78 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 74,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore